曜日別特売

ラムダッシュ3枚刃 240V

ラムダッシュ3枚刃 240V - Panasonic(パナソニック)

全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。
リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。
まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。
外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。
充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。

仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒)付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ質量(g)185(キャップ除く)シリーズラムダッシュ消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時)電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター商品タイプ本体防水IPX7基準検査クリア洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595986ES-LT8Q-S
オープン
22,900
25,190(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする