3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル
鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能
互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利
工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属
柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能