曜日別特売

ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ

ファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ミドルタイプ - ファイテン

簡単装着で手首全体の動きを抑制。
スポーツ時に痛みがある方やパソコン作業が多い方に。
お客様の声を反映し、固定力の強度を高める2本のベルトを採用。痛みに合わせて固定力の調整が可能。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質本体生地:ナイロン92%、ポリウレタン8%・アジャスター部:ポリアセタール、合成皮革、ポリエステル100%・面ファスナー:ポリエステル100%サイズフリー縦幅(mm)約75左右区別左右兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615942270420AP243001
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする