ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ

ファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 手首用ハードタイプ - ファイテン

手首の動きをしっかり抑制。
腱鞘炎の痛みや運動時の手首の痛みがつらく、ガッチリと固定したい方に。
痛みに合わせて固定力の調整が可能。着脱式補助ステ―と固定力を高める二又の綿面ファスナーを採用。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ナイロン・ロゴ部:合成皮革サイズフリー縦幅(mm)約80左右区別左右兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615942180420AP242001
3,000
3,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする