ファイテン
スポーツサポーター 足首用
スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれど足首の関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
丈(cm)
約12.5
左右区別
左右兼用
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593895
0411AP150003
S
18~20
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61593904
0411AP150004
M
20~23
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
11日以内出荷
返品不可
61593920
0411AP150005
L
23~26.5
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください