ファイテン
ファイテンサポーター メタックス 足首用ハードタイプ
足首の急なトラブルに。
捻挫などの急な痛みがつらい方、アキレス腱の痛みがつらい方に。丈が長く広範囲をサポート。
高密度ゴム紐素材の着脱式ベルトで、固定力の幅広い調節が可能。
左右兼用でお使いいただけます。
仕様
技術:メタックス
材質
表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・補助ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革
丈(cm)
約13
左右区別
左右兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61594270
0420AP238003
S
足の甲周囲:18~22
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61594279
0420AP238004
M
足の甲周囲:21~25
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61594288
0420AP238005
L
足の甲周囲:24~29
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください