曜日別特売

ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト)

ファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテンファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテンファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテンファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテンファイテンサポーター メタックス 足首用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテン

足首の違和感にワンタッチ装着。
土踏まずを持ち上げるアーチサポートで快適に足首を保護。
抜群の薄さと伸縮性のある生地を採用し、靴のサイズを変えることなく着用可能。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質本体生地:ナイロン85%、ポリウレタン15%・ロゴ部:合成皮革左右区別左右兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615943580420AP241003S16~24
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
615943670420AP241004M19~27
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
615943760420AP241005L22~30
2,000
2,200(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする