ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ

ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 足首用ミドルタイプ ファイテン

足首の動きを適度に制限。
立ち仕事や長時間の歩行、スポーツなどから生じる足首の違和感に、毎日使える手軽な足首用サポーター。
優れた保温性とフィット感を兼ね備え、いつもの靴がそのまま履ける薄型タイプ。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス 材質表生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・表生地上部:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・中材上部:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革 縦幅(mm)約125 左右区別左右兼用 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61594297 0420AP239003 S 足の甲周囲:18~22
3,200
3,520 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61594306 0420AP239004 M 足の甲周囲:21~25
3,200
3,520 (税込)
5日以内出荷

返品不可
61594315 0420AP239005 L 足の甲周囲:24~29
3,200
3,520 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする