曜日別特売

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト)

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ソフトタイプ(スーパーライト) - ファイテン

優れた通気性と伸縮性で快適に。
薄型のメッシュ生地を採用。ムレにくく通気性に優れたサポーター。サイドのテーピングラインで、ひざにしっかりフィット。
屈曲設計と滑り止め機能糸(ダウンストップ(R))で不快なズレ落ちを抑制。
着用の際、本体の上下が分かるよう生地の外側に目印付き。左右兼用で使用可能。

仕様技術:メタックス材質ナイロン37%、ポリエステル30%、ポリウレタン20%、綿13%縦幅(mm)約260左右区別左右兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615941390422AP254014S~M30~42
取扱い終了
返品不可
615941480422AP254016L~LL36~48
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする