曜日別特売

スポーツサポーター ひざ用

スポーツサポーター ひざ用 - ファイテンスポーツサポーター ひざ用 - ファイテン

スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれどひざの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。

仕様技術:アクアチタン材質表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%丈(cm)約29.2左右区別左右兼用入数1枚内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615939290411AP151003S(関節部)30~33
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
615939380411AP151004M(関節部)32~35
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
615939470411AP151005L(関節部)34~37.5
3,000
3,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
615939560411AP151006LL(関節部)36.5~40.5
3,000
3,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする