ファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ

ファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用バンドミドルタイプ - ファイテン

ひざのお皿の不要な動きを制限。
ひざへの違和感を感じた時に。3箇所のパッドがひざを保護し、状態にあわせてベルトで固定力の調整が可能。左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地中央:ナイロン80%、ポリウレタン20%・表生地左右部:ナイロン93% ポリウレタン7%・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・裏生地先端:ポリエステル100%・ベルト部中材:ポリウレタン・パッド:エラストマー・アジャスター部:ポリアセタール、ポリエステル100%・面ファスナー:ポリエステル100%縦幅(mm)約90左右区別左右兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615941050420AP234003S(上部または下部)28~34
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
615941140420AP234004M(上部または下部)33~40
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
615941300420AP234005L(上部または下部)38~46
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする