ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ミドルタイプ - ファイテン

気になるひざの違和感を毎日サポート。
前開きタイプなので、深くかがまずに靴をはいたまま楽々装着。
ひざの左右へのぐらつきを抑える補助ステー、圧縮ウレタンを含んだ3層構造により、強い復元力と高いサポート力を実現。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリエチレン縦幅(mm)約180左右区別左右兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ上周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615940780420AP233003Sひざ上5cm:33~42
4,200
4,620(税込)
7日以内出荷
返品不可
615940870420AP233004Mひざ上5cm:38~47
4,200
4,620(税込)
5日以内出荷
返品不可
615940960420AP233005Lひざ上5cm:42~51
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする