ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ

ファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス ひざ用ハードタイプ - ファイテン

不安定なひざをしっかり固定。
変形性ひざ関節症などの強い痛みがつらい方、ひざの曲げ伸ばしがつらい方に。 膝のグラつきを強力抑制。
痛みに合わせて固定力を調節できる着脱式の補助ステー、補助ベルトを採用。
左右兼用でお使いいただけます。

仕様技術:メタックス材質表生地:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:クロロプレンゴム・裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・着脱式補助テープ:ナイロン 86%、ポリウレタン14%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ポリエステル100%・樹脂ステー:ポリウレタン・ロゴ部:合成皮革丈(cm)約26左右区別左右兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひざ上周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615940440420AP232003Sひざ上10cm:36~42
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
615940600420AP232004Mひざ上10cm:42~48
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
615940690420AP232005Lひざ上10cm:48~54
8,000
8,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする