ファイテン
スポーツサポーター ひじ用
スポーツの動きを妨げず関節をサポート。
スポーツを楽しみたいけれどひじの関節に違和感を感じる人にオススメ!気になる部位をしっかりサポートしつつも、優れた伸縮性とフィット性で激しい動きも妨げません。
仕様
技術:アクアチタン
材質
表生地、裏生地:ナイロン80%、ポリウレタン20%・中材:クロロプレンゴム100%
丈(cm)
約18
左右区別
左右兼用
入数
1枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ひじ周り(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61594008
0411AP153003
S
(関節部)22.5~25
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61594017
0411AP153004
M
(関節部)24.5~27.5
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61594026
0411AP153005
L
(関節部)27~30
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61594035
0411AP153006
LL
(関節部)29.5~33
¥
2,800
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください