曜日別特売

Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK

Bluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイBluetoothワイヤレスイヤホン COLON BK - エアージェイ

自動ペアリングで使い方簡単!コロンと可愛い超小型軽量ワイヤレスイヤホンです。
一度の充電で5時間連続再生、ケースバッテリーと併用することで最大16時間の再生が可能です。
高音質・低遅延AAC対応で、高音から低音までバランスの取れた高品質サウンドが楽しめます。
イヤーピースは耳孔にフィットするシリコン製。

仕様●ドライバユニット:ダイナミック型●充電器:充電ポート:USB-C、入力電圧:5V300mA(充電ケース)●再生周波数帯域:20Hz~20kHz●再生時間(中音量):連続通話:イヤホン約4、ケース併用最大12(単体の約4時間+約4時間×充電ケースで2回充電+0.5回分の約40分)、音楽再生:イヤホン約5、ケース併用約16(単体の約5時間+5時間×充電ケース2回充電+0.5回の約1時間)、待ち受け最大25時間●周波数帯域:2.4GHz付属品イヤホン本体(L/R)、充電ケース、イヤーピース(S/M/L)、USB AtoC充電ケーブル、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)イヤホン:約3×2、ケース:約19接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン(片耳):13.8×21×24、充電ケース:36.3×28.5×35.9バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、充電ケース:200(ケース充電約1.5時間)BluetoothBluetooth Ver5.3、通信距離:見通し15m以内イヤホン形状カナル型対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルA2DR/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP/GATT/RFCOMM/SDP内容量1組
関連資料:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595426ABT-AP9 BK
2,982
3,280(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする