SLIK(スリック)
墨出し用エレベーター三脚 全高3mタイプ
脚3段を伸ばしきることで、3mの高さの墨出しが可能。
クランク式エレベーターで墨出し一の微調整が可能。
不安定な接地面でも、しっかり固定ができる石尽スパイクを標準搭載。
仕様
エレベータースライド幅(mm):575、地上最低高(mm):730、脚ロック方式:レバー式
質量(g)
1760
段数
3段
全高(mm)
3000(延長ポール使用時)
パイプ径(Φmm)
23
縮長(mm)
760
搭載可能質量(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581155
LTC-3000
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください