強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC

強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわ延長ケーブル CtoC - エアージェイ

シリコン素材採用の柔らかく断線に強いType-C延長ケーブル。
お手持ちのType-Cケーブルを簡単に延長します。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。

仕様USB PD(PowerDelivery)対応最大60W(20V3A)充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本端子)ホワイト規格USB2.0コネクタ形状Type-C(オス)/Type-C(メス)ケーブル種類やわらか/耐久性内容量1本
関連資料:(0.89MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595487CCJ-FM1M1
1,346
1,481(税込)
当日出荷
61595496CCJ-FM2M2
1,437
1,581(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする