曜日別特売

強化コネクターふわふわケーブルA to C

強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルA to C - エアージェイ

超やわらかなのにめちゃ強い!シリコン素材の柔らかく断線に強いType-A to Type-Cケーブル。
折れやすいコネクター端子根本部分を亜鉛合金で徹底強化。
しなやかさと耐久性を高次元で両立!ケーブル屈曲耐久テスト10000回をクリアしています。

材質シリコン(ケーブル)、TPE(コネクター)、亜鉛合金(根本短資)規格USB2.0出力5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC3.0/最大18W)コネクタ形状Type-A(オス)/Type-C(オス)対応機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器ケーブル種類やわらか/耐久性内容量1本
関連資料:(1.17MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595548UCJ-AW50 BLブルー
1,164
1,280(税込)
7日以内出荷
61595557UCJ-AW50 GYグレー
1,164
1,280(税込)
7日以内出荷
61595566UCJ-AW50 PRパープル
1,164
1,280(税込)
7日以内出荷
61595575UCJ-AW50 WHホワイト
1,164
1,280(税込)
4日以内出荷
61595584UCJ-AW1M BLブルー
1,255
1,381(税込)
7日以内出荷
61595600UCJ-AW1M GYグレー
1,255
1,381(税込)
7日以内出荷
61595609UCJ-AW1M PRパープル
1,255
1,381(税込)
7日以内出荷
61595618UCJ-AW1M WHホワイト
1,255
1,381(税込)
12日以内出荷
61595627UCJ-AW2M BLブルー
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61595636UCJ-AW2M GYグレー
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61595645UCJ-AW2M PRパープル
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61595654UCJ-AW2M WHホワイト
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61595670UCJ-AW3M BLブルー
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61595679UCJ-AW3M GYグレー
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61595688UCJ-AW3M PRパープル
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61595697UCJ-AW3M WHホワイト
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする