マイナスイオン コンパクトブラシアイロン

マイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコムマイナスイオン コンパクトブラシアイロン - テスコム

シリコンピンのキャッチ力で思い通りの髪型にスタイリング。
34本あるシリコンピンで髪にテンションをかけるので、髪を逃がさずしっかりキャッチします。
ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。
マイナスイオン4か所から発生で静電気低減。
選べる2段階温度設定(140℃/180℃)
高速ヒート約60秒
100℃到達時間(最高温度設定時)
自動電源OFF機能(最終操作から30分後)
海外対応 AC100-240V。
簡単ラク抜きプラグ。

付属品ポーチホワイト質量(g)245電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)0~600ケーブル長(m)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×36×40主材質PET+30%GF入数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580805TB460A-W
オープン
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする