ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims

ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコムヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims - テスコム

いたわりも、スタイリング力も。ストレート・カールが1本で叶う2WAY

用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ。※クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■スタイリング中も簡単にストレートとカールをワンタッチで切り替え。使いやすさを追求したテスコム独自の構造です。*特許第5114139号 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜きやすいです。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度が見やすいLED表示〉温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム消費電力(W)0~1250スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼、カール・ストレート切替ボタン電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温度表示デジタル表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)90~200(23段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580839TW552B-Aパールブルー375【アイロン】26330×35×70(本体のみ)
オープン
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
61580857TW553B-Aパールブルー420【アイロン】32330×35×73(本体のみ)
オープン
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
61580866TW553B-Wシェルホワイト420【アイロン】32330×35×73(本体のみ)
オープン
6,490
7,139(税込)
4日以内出荷
61580848TW552B-Wシェルホワイト375【アイロン】26330×35×70(本体のみ)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61580848TW552B-W61580839TW552B-ATW552B-W ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコム 61580839ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) マイナスイオン スチーム 26mm/32mm 90~200℃(23段階調節) 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム1個
6,490
税込7,139
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする