カール ヘアアイロン コテ 26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト

カール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコムカール ヘアアイロン コテ  26mm/32mm マイナスイオン 6段階温度調節 100~200℃ 立ち上り約40秒 自動熱制御 自動電源OFF スチーム機能 海外対応 elims シェルホワイト - テスコム

髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。毛先までまとまり輝くようなカールへ導くカールアイロン。

用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■スチームにより毛束の内側まで熱が伝わりやすくなり、クセづけ力が約116.7%にアップ※ クセがつきにくい方や、手早くクセをつけたい方におすすめです。※メーカー調べ。 /IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果。/使用環境(温度・湿度・季節など)や個人差で効果は異なります。 /モイストキープモードとの併用はできません。 ■クリップ先端から後端まで均一に髪を挟めて細い毛束もしっかりキャッチします。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■プレートとクールチップの間に段差が無いため、スタイリングを崩さずに髪が抜けます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈クリップノブ〉 押しやすさを追求した形状・角度・バネ圧と、くるっと回しやすいクリップノブの高さにこだわりました。〈温度ロック&温度メモリー機能〉 温度ロック:使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。温度メモリー:前回設定した温度に自動で立ち上がります。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイトを採用。26mm、32mm径の2つのサイズ展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウムシェルホワイト消費電力(W)0~1000スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温度表示LED表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)100~200(6段階、20刻み)使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約40(最高温度設定時100℃到達時間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61580814TM452B-W340【アイロン】26336×33×76(本体のみ)
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
61580830TM453B-W370【アイロン】32336×38×82(本体のみ)
オープン
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする