ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ

ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン ファイテンサポーター メタックス 腰用ハードタイプ ファイテン

腰の急なトラブルにはこのサポーター。
椎間板ヘルニアやギックリ腰の激しい痛みがつらい方、重い荷物を運ぶことが多い方に。
高密度ゴム素材の補助ベルトと3種類の補助ステ―が、背骨や腰回りをガッチリと強力固定。
圧縮ウレタンが高いフィット感と保温効果をキープ。
さらに補助ベルトと補助ステ―は着脱式なので、痛みの個所に合わせて幅広く固定力を調整可能。

仕様技術:メタックス 材質表生地中央:ポリエステル100%・表生地先端:ナイロン93%、ポリウレタン7%・中材:ポリウレタン・裏生地中央:ナイロン93%、ポリウレタン7%・裏生地脇部:ナイロン80%、ポリウレタン20%・裏生地先端:ポリエステル100%・補助ベルト:ナイロン 80%、ポリウレタン20%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100%・樹脂ステー:ナイロン、ポリエチレン・ロゴ部:合成皮革 縦幅(mm)約205 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61593667 0420AP229003 S 65~85
10,000
11,000 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61593676 0420AP229004 M 80~100
10,000
11,000 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61593685 0420AP229005 L 95~115
10,000
11,000 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする