ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ

ファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ミドルタイプ - ファイテン

腰の違和感を毎日サポート。
長時間立ちっぱなしの方、スポーツをする機会の多い方、腰をしっかりと支えたい方に。
生地全体にムレにくく通気性に優れたメッシュ生地を採用。高密度ゴム素材の補助ベルトとステー内蔵で腰にしっかりとフィット。
さらに着脱式補助ベルトで固定力の幅広い調節が可能。

仕様技術:メタックス材質表生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・表生地先端:ナイロン100%・裏生地中央:ナイロン74%、ポリウレタン26%・裏生地先端:ナイロン86%、ポリウレタン14%・補助ベルト:ナイロン80%、ポリウレタン20%・面ファスナー:ポリエステル100%・ロゴ部:合成皮革縦幅(mm)約230内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615936940420AP230003S65~85
9,500
10,450(税込)
7日以内出荷
返品不可
615937100420AP230004M80~100
9,500
10,450(税込)
7日以内出荷
返品不可
615937190420AP230005L95~115
9,500
10,450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする