曜日別特売

ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ

ファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ - ファイテンファイテンサポーター メタックス 腰用ソフトタイプ - ファイテン

衣服にひびかない薄型タイプ。
通勤や通学にも目立たない安心の薄型サポーター。冷えからくる腰の痛みに不安のある方、長時間座りっぱなしの方に。
生地内部に空気層を生み保温効果を高める、軽くて柔らかいダンボールニットを採用。
装着位置の調整で、腰だけでなく、骨盤の保護も可能。

仕様技術:メタックス材質本体生地:ポリエステル95.6%、ポリウレタン4.4%・面ファスナーオス:ポリエステル100%・面ファスナーメス:ナイロン100%縦幅(mm)約160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615937370420AP231016L~LL85~115
5,200
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り7点です
615937280420AP231014S~M60~85
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする