曜日別特売

メタックステープ メタリック

メタックステープ メタリック - ファイテンメタックステープ メタリック - ファイテンメタックステープ メタリック - ファイテンメタックステープ メタリック - ファイテン

動くたびに煌めくメタックス採用のハイパワーテープ。
優れた伸縮性で様々な動きにフィットし、関節部にも貼りやすくはがれにくい。幅広で背中や腰、太もも、腕などの広範囲にも使いやすい。通気性、撥水性に優れスポーツシーンに最適。

仕様技術:メタックス材質生地:ポリエステル96%、ポリウレタン4%・粘着剤:アクリル系粘着剤タイプ背中、腰、太もも、腕などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5テープ種類伸縮内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615936150121PU821029ブラック
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
615936240121PU821129ピンク
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする