曜日別特売

チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ

チタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ - ファイテンチタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ - ファイテンチタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ - ファイテンチタンテープX30 伸縮タイプ スポーツ - ファイテン

アクティブな動きにフィットするスポーツ専用テープ。
伸縮性に優れ、ひざやひじなどの関節部分にも貼りやすくはがれにくい。
汗・水に強い撥水性の高い素材を使用し、スポーツシーンにピッタリ!
カラフルな4色展開でウエアとのコーディネートも楽しめます。
ロールタイプでお好みの長さにカット可能。筋肉の流れに沿って貼ったり、肩や腰などの広範囲にわたる部位やテーピングとしてもオススメです。

仕様技術:アクアチタンX30材質生地:ポリエステル97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤タイプ肩、腰、肘、膝などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5テープ種類伸縮内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615935540116PU754129イエロー
2,300
2,530(税込)
当日出荷
615935450116PU754029ピンク
取扱い終了
返品不可
615935700116PU754229ターコイズ
取扱い終了
返品不可
615935790116PU754329ベージュ
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする