ファイテン
チタンテープ 伸縮タイプ
よく伸びて使いやすい。
生地にアクアチタンを採用したロールタイプのテープ。肩や腰などの広範囲にわたる部位のボディケアに最適。
適度な伸縮性と通気性で、ひじやひざなどの関節にも貼りやすく、はがれにくい。
仕様
技術:アクアチタン
材質
生地:綿97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤
タイプ
肩、腰、肘、膝など
テープ長さ(m)
4.5
テープ種類
伸縮
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61593588
0111PU710128
38
¥
933
¥
1,026
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61593597
0111PU710129
50
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください