曜日別特売

チタンテープX30 伸縮タイプ

チタンテープX30 伸縮タイプ - ファイテンチタンテープX30 伸縮タイプ - ファイテンチタンテープX30 伸縮タイプ - ファイテン

伸縮性+通気性+撥水性。
アクアチタン「X30」を採用。背中や腰などの広範囲に貼りやすいロールタイプ。
撥水タイプで水や汗に強く、伸縮性にも優れているので、関節のテーピングにもオススメ。

仕様技術:アクアチタンX30材質生地:綿97%、ポリウレタン3%・粘着剤:アクリル系粘着剤タイプ肩、腰、肘、膝などテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4.5テープ種類伸縮内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615936060110PU711029
2,300
2,530(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする