SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾)

SPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) - ファイテンSPORTS SPATS ロング (吸汗速乾) - ファイテン

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%洗濯方法洗濯機洗い可内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
寸法(cm)
股上(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615938505109JF590002SS6260~68裾口円周:13前:19
4,700
5,170(税込)
7日以内出荷
返品不可
615938595109JF590003S6468~76裾口円周:14前:20
4,700
5,170(税込)
7日以内出荷
返品不可
615938685109JF590004M6776~84裾口円周:16前:21
4,700
5,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
615938775109JF590005L7084~94裾口円周:18前:22
4,700
5,170(税込)
5日以内出荷
返品不可
615938865109JF590006LL7394~104裾口円周:20前:23
4,700
5,170(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする