SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾)

SPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) - ファイテンSPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) - ファイテンSPORTS SPATS 一分丈(吸汗速乾) - ファイテン

快適なサポート力+優れた吸汗速乾性!
まるで皮膚のようなピッタリとした一体感。更に無駄な動きを抑え、スムーズなカラダの動きをサポートするスポーツスパッツです。ジョギングやトレッキング、球技など、あらゆるスポーツシーンにオススメ!

仕様技術:アクアチタン材質ポリエステル83%、ポリウレタン17%洗濯方法洗濯機洗い可内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
寸法(cm)
股上(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615937465109JF111002SS460~68裾口円周:30前:19
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615937555109JF111003S568~76裾口円周:32前:20
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615937645109JF111004M776~84裾口円周:34前:21
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
615937805109JF111005L984~94裾口円周:36前:22
3,800
4,180(税込)
5日以内出荷
返品不可
615937895109JF111006LL1194~104裾口円周:38前:23
3,800
4,180(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする