iPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL

iPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイiPhone15耐衝撃2WAYカラーフレーム スタンドベルトケースBL - エアージェイ

指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。
フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。
エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。

仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト材質TPU+アクリル+アルミマグネットブルータイプケース型対応機種iPhone15(6.1inch2lens)特性耐衝撃/スタンド内容量1個
関連資料:(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61595268AC-P23-SS BL
2,073
2,280(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする