iPhone15Pro耐衝撃スタンドベルトケースGY
グレー色
|
指を通せば落下防止に、スタンドさせれば動画視聴も楽しめるハンドストラップケースです。
フレームには丈夫なTPU素材採用で衝撃から全方位をガード。
エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
ワイヤレス充電をする際はケースを外してください。
仕様スペック:スタンドにも使える2WAYスマホベルト
材質TPU+マグネット
色グレー
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
特性耐衝撃/スタンド
内容量1個