グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm

グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF内容量1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61585014WF56-B8MA-92ライトオーカーオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585030WF56-B8MG-92トープグレーオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585039WF56-B8MJ-92クリアベージュオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585048WF56-B8ML-92ミルベージュオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585057WF56-B8MT-92ティーブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585066WF56-B8MW-92ダルブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585075WF56-B8WH-92ネオホワイトオレフィンシート、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61585748WF66-B811-92UB11(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585757WF66-B812-92UB12(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585766WF66-B813-92UB13(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585775WF66-B814-92UB14(メープル柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585784WF66-B815-92UB15(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585800WF66-B816-92UB16(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585809WF66-B817-92UB17(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585818WF66-B818-92UB18(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585827WF66-B819-92UB19(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585836WF66-B820-92UB20(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585845WF66-B821-92UB21(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585854WF66-B822-92UB22(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585870WF66-B823-92UB23(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585879WF66-B824-92UB24(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585888WF66-B825-92UB25(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585897WF66-B826-92UB26(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585906WF66-B827-92UB27(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585915WF66-B828-92UB28(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585924WF66-B829-92UB29(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585940WF66-B830-92UB30(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585949WF66-B831-92UB31(アパ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585958WF66-B832-92UB32(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585967WF66-B833-92UB33(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585976WF66-B834-92UB34(桐柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585985WF66-B835-92UB35(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61585994WF66-B836-92UB36(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586010WF66-B837-92UB37(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586019WF66-B838-92UB38(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586028WF66-B871-92UB71(御山杉柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586037WF66-B872-92UB72(栃柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586046WF66-B873-92UB73(樺桜柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586055WF66-B874-92UB74(ニレ柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586064WF66-B875-92UB75(熊本杉柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586080WF66-B881-92UB81(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586089WF66-B882-92UB82(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586098WF66-B883-92UB83(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586107WF66-B884-92UB84(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586116WF66-B885-92UB85(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586125WF66-B886-92UB86(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
11,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする