曜日別特売

グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm

グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R額縁6mm - DAIKEN(旧:大建工業)

安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF内容量1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61586238WF56-B7MA-92ライトオーカーオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586247WF56-B7MG-92トープグレーオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586256WF56-B7MJ-92クリアベージュオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586265WF56-B7ML-92ミルベージュオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586274WF56-B7MT-92ティーブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586290WF56-B7MW-92ダルブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586299WF56-B7WH-92ネオホワイトオレフィンシート、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586640WF66-B711-92UB11(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586649WF66-B712-92UB12(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586658WF66-B713-92UB13(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586667WF66-B714-92UB14(メープル柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586676WF66-B715-92UB15(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586685WF66-B716-92UB16(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586694WF66-B717-92UB17(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586710WF66-B718-92UB18(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586719WF66-B719-92UB19(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586728WF66-B720-92UB20(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586737WF66-B721-92UB21(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586746WF66-B722-92UB22(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586755WF66-B723-92UB23(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586764WF66-B724-92UB24(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586780WF66-B725-92UB25(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586789WF66-B726-92UB26(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586798WF66-B727-92UB27(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586807WF66-B728-92UB28(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586816WF66-B729-92UB29(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586825WF66-B730-92UB30(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586834WF66-B731-92UB31(アパ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586850WF66-B732-92UB32(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586859WF66-B733-92UB33(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586868WF66-B734-92UB34(桐柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586877WF66-B735-92UB35(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586886WF66-B736-92UB36(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586895WF66-B737-92UB37(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586904WF66-B738-92UB38(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586920WF66-B771-92UB71(御山杉柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586929WF66-B772-92UB72(栃柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586938WF66-B773-92UB73(樺桜柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586947WF66-B774-92UB74(ニレ柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586956WF66-B775-92UB75(熊本杉柄)コート紙、木口化粧なし
10,500
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする