DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用アルミジョイナー 見切・入隅兼用
防火性能が必要なところへの使用に適したアルミ製。
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
材質
アルミ、アクリル系焼付塗装(〈シルバー〉はアルマイト仕上げ)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
15.4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581435
WF30-B300
1箱(10本)
シルバー
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581444
WF30-B301
1本
シルバー
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581460
WF30-B310
1箱(10本)
ホワイト
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581469
WF30-B311
1本
ホワイト
¥
3,410
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください