DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
9
基材
MDF
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
全46種類を絞り込む
色
選択してください
UB11(タモ柄)
UB12(パイン柄)
UB13(オーク柄)
UB14(メープル柄)
UB15(チェリー柄)
UB16(オーク柄)
UB17(ウォールナット柄)
UB18(オーク柄)
UB19(オーク柄)
UB20(ウォールナット柄)
UB21(オーク柄)
UB22(タモ柄)
UB23(オーク柄)
UB24(チェリー柄)
UB25(チェリー柄)
UB26(タモ柄)
UB27(パイン柄)
UB28(ウォールナット柄)
UB29(ウォールナット柄)
UB30(ウォールナット柄)
UB31(アパ柄)
UB32(オーク柄)
UB33(オーク柄)
UB34(桐柄)
UB35(タモ柄)
UB36(オーク柄)
UB37(ウォールナット柄)
UB38(ウォールナット柄)
UB71(御山杉柄)
UB72(栃柄)
UB73(樺桜柄)
UB74(ニレ柄)
UB75(熊本杉柄)
UB81(パイン柄)
UB82(パイン柄)
UB83(パイン柄)
UB84(パイン柄)
UB85(パイン柄)
UB86(パイン柄)
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
ミルベージュ
ライトオーカー
46種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61582214
WF56-B3MA-42
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582230
WF56-B3MG-42
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582239
WF56-B3MJ-42
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582248
WF56-B3ML-42
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582257
WF56-B3MT-42
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582266
WF56-B3MW-42
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582275
WF56-B3WH-42
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582616
WF66-B311-42
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582625
WF66-B312-42
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582634
WF66-B313-42
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582650
WF66-B314-42
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582659
WF66-B315-42
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582668
WF66-B316-42
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582677
WF66-B317-42
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582686
WF66-B318-42
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582695
WF66-B319-42
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582704
WF66-B320-42
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582720
WF66-B321-42
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582729
WF66-B322-42
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582738
WF66-B323-42
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582747
WF66-B324-42
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582756
WF66-B325-42
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582765
WF66-B326-42
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582774
WF66-B327-42
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582790
WF66-B328-42
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582799
WF66-B329-42
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582808
WF66-B330-42
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582817
WF66-B331-42
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582826
WF66-B332-42
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582835
WF66-B333-42
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582844
WF66-B334-42
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582860
WF66-B335-42
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582869
WF66-B336-42
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582878
WF66-B337-42
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582887
WF66-B338-42
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582896
WF66-B371-42
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582905
WF66-B372-42
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582914
WF66-B373-42
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582930
WF66-B374-42
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582939
WF66-B375-42
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582948
WF66-B381-42
UB81(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582957
WF66-B382-42
UB82(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582966
WF66-B383-42
UB83(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582975
WF66-B384-42
UB84(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582984
WF66-B385-42
UB85(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583000
WF66-B386-42
UB86(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください