DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
9
基材
MDF
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61583079
WF56-B9MA-92
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583088
WF56-B9MG-92
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583097
WF56-B9MJ-92
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583106
WF56-B9ML-92
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583115
WF56-B9MT-92
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583124
WF56-B9MW-92
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583140
WF56-B9WH-92
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583474
WF66-B911-92
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583490
WF66-B912-92
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583499
WF66-B913-92
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583508
WF66-B914-92
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583517
WF66-B915-92
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583526
WF66-B916-92
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583535
WF66-B917-92
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583544
WF66-B918-92
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583560
WF66-B919-92
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583569
WF66-B920-92
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583578
WF66-B921-92
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583587
WF66-B922-92
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583596
WF66-B923-92
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583605
WF66-B924-92
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583614
WF66-B925-92
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583630
WF66-B926-92
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583639
WF66-B927-92
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583648
WF66-B928-92
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583657
WF66-B929-92
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583666
WF66-B930-92
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583675
WF66-B931-92
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583684
WF66-B932-92
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583700
WF66-B933-92
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583709
WF66-B934-92
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583718
WF66-B935-92
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583727
WF66-B936-92
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583736
WF66-B937-92
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583745
WF66-B938-92
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583754
WF66-B971-92
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583770
WF66-B972-92
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583779
WF66-B973-92
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583788
WF66-B974-92
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583797
WF66-B975-92
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583806
WF66-B981-92
UB81(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583815
WF66-B982-92
UB82(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583824
WF66-B983-92
UB83(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583840
WF66-B984-92
UB84(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583849
WF66-B985-92
UB85(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583858
WF66-B986-92
UB86(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください