曜日別特売

グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型

グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ内容量1箱(1本)
注意
※不燃材料ではありません。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61588234WF56-BAMA-41ライトオーカーオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588250WF56-BAMG-41トープグレーオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588259WF56-BAMJ-41クリアベージュオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588268WF56-BAML-41ミルベージュオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588277WF56-BAMT-41ティーブラウンオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588286WF56-BAMW-41ダルブラウンオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588295WF56-BAWH-41ネオホワイトオレフィンシート
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588374WF66-BA11-41UB11(タモ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588390WF66-BA12-41UB12(パイン柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588399WF66-BA13-41UB13(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588408WF66-BA14-41UB14(メープル柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588417WF66-BA15-41UB15(チェリー柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588426WF66-BA16-41UB16(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588435WF66-BA17-41UB17(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588444WF66-BA18-41UB18(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588460WF66-BA19-41UB19(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588469WF66-BA20-41UB20(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588478WF66-BA21-41UB21(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588487WF66-BA22-41UB22(タモ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588496WF66-BA23-41UB23(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588505WF66-BA24-41UB24(チェリー柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588514WF66-BA25-41UB25(チェリー柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588530WF66-BA26-41UB26(タモ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588539WF66-BA27-41UB27(パイン柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588548WF66-BA28-41UB28(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588557WF66-BA29-41UB29(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588566WF66-BA30-41UB30(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588575WF66-BA31-41UB31(アパ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588584WF66-BA32-41UB32(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588600WF66-BA33-41UB33(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588609WF66-BA34-41UB34(桐柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588618WF66-BA35-41UB35(タモ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588627WF66-BA36-41UB36(オーク柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588636WF66-BA37-41UB37(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588645WF66-BA38-41UB38(ウォールナット柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
36日以内出荷
返品不可
61588654WF66-BA71-41UB71(御山杉柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588670WF66-BA72-41UB72(栃柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588679WF66-BA73-41UB73(樺桜柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588688WF66-BA74-41UB74(ニレ柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588697WF66-BA75-41UB75(熊本杉柄)コート紙
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする