DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
20
基材
MDF
内容量
1箱(1本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61583928
WF53-B1MA-41
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583937
WF53-B1MG-41
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583946
WF53-B1MJ-41
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583955
WF53-B1ML-41
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583964
WF53-B1MT-41
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583980
WF53-B1MW-41
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583989
WF53-B1WH-41
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584068
WF63-B111-41
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584077
WF63-B112-41
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584086
WF63-B113-41
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584095
WF63-B114-41
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584104
WF63-B115-41
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584120
WF63-B116-41
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584129
WF63-B117-41
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584138
WF63-B118-41
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584147
WF63-B119-41
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584156
WF63-B120-41
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584165
WF63-B121-41
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584174
WF63-B122-41
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584190
WF63-B123-41
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584199
WF63-B124-41
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584208
WF63-B125-41
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584217
WF63-B126-41
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584226
WF63-B127-41
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584235
WF63-B128-41
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584244
WF63-B129-41
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584260
WF63-B130-41
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584269
WF63-B131-41
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584278
WF63-B132-41
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584287
WF63-B133-41
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584296
WF63-B134-41
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584305
WF63-B135-41
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584314
WF63-B136-41
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584330
WF63-B137-41
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584339
WF63-B138-41
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584348
WF63-B171-41
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584357
WF63-B172-41
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584366
WF63-B173-41
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584375
WF63-B174-41
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584384
WF63-B175-41
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください