DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
基材
MDF
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61583009
WF53-B9MA-92
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583018
WF53-B9MG-92
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583027
WF53-B9MJ-92
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583036
WF53-B9ML-92
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583045
WF53-B9MT-92
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583054
WF53-B9MW-92
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583070
WF53-B9WH-92
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583149
WF63-B911-92
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583158
WF63-B912-92
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583167
WF63-B913-92
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583176
WF63-B914-92
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583185
WF63-B915-92
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583194
WF63-B916-92
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583210
WF63-B917-92
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583219
WF63-B918-92
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583228
WF63-B919-92
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583237
WF63-B920-92
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583246
WF63-B921-92
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583255
WF63-B922-92
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583264
WF63-B923-92
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583280
WF63-B924-92
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583289
WF63-B925-92
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583298
WF63-B926-92
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583307
WF63-B927-92
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583316
WF63-B928-92
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583325
WF63-B929-92
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583334
WF63-B930-92
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583350
WF63-B931-92
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583359
WF63-B932-92
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583368
WF63-B933-92
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583377
WF63-B934-92
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583386
WF63-B935-92
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583395
WF63-B936-92
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583404
WF63-B937-92
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583420
WF63-B938-92
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61583429
WF63-B971-92
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583438
WF63-B972-92
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583447
WF63-B973-92
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583456
WF63-B974-92
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61583465
WF63-B975-92
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください