DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 見切・入隅兼用
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
材質
ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
15.4
注意
※不燃材料ではありません。
※ガスコンロなどの火に近い場所への設置は表面が変色したり、焦げることがあります。
全8種類を絞り込む
色
アイボリー
ダークグレー
ホワイト
ライトグレー
内容量
1箱(2本)
1箱(20本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581539
WF30-B611
1箱(2本)
ホワイト
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581548
WF30-B631
1箱(2本)
アイボリー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581557
WF30-B641
1箱(2本)
ライトグレー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581566
WF30-B651
1箱(2本)
ダークグレー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581618
WF30-B610
1箱(20本)
ホワイト
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581627
WF30-B630
1箱(20本)
アイボリー
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
61581636
WF30-B640
1箱(20本)
ライトグレー
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
61581645
WF30-B650
1箱(20本)
ダークグレー
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください