DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材R額縁3mm
安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
4000
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
基材
MDF
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61586168
WF53-B7MA-92
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586177
WF53-B7MG-92
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586186
WF53-B7MJ-92
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586195
WF53-B7ML-92
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586204
WF53-B7MT-92
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586220
WF53-B7MW-92
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586229
WF53-B7WH-92
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586308
WF63-B711-92
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586317
WF63-B712-92
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586326
WF63-B713-92
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586335
WF63-B714-92
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586344
WF63-B715-92
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586360
WF63-B716-92
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586369
WF63-B717-92
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586378
WF63-B718-92
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586387
WF63-B719-92
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586396
WF63-B720-92
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586405
WF63-B721-92
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586414
WF63-B722-92
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586430
WF63-B723-92
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586439
WF63-B724-92
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586448
WF63-B725-92
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586457
WF63-B726-92
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586466
WF63-B727-92
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586475
WF63-B728-92
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586484
WF63-B729-92
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586500
WF63-B730-92
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586509
WF63-B731-92
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586518
WF63-B732-92
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586527
WF63-B733-92
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586536
WF63-B734-92
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586545
WF63-B735-92
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586554
WF63-B736-92
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586570
WF63-B737-92
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586579
WF63-B738-92
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61586588
WF63-B771-92
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586597
WF63-B772-92
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586606
WF63-B773-92
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586615
WF63-B774-92
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586624
WF63-B775-92
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください