DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 目地
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
材質
ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)
2730
幅(mm)
15.4
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
※ガスコンロなどの火に近い場所への設置は表面が変色したり、焦げることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581575
WF30-B711
ホワイト
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581584
WF30-B731
アイボリー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581600
WF30-B741
ライトグレー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581609
WF30-B751
ダークグレー
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください