曜日別特売

グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型

グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅タコ型 - DAIKEN(旧:大建工業)
用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ表面オレフィンシート内容量1箱(1本)
注意
※不燃材料ではありません。
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61588304WF56-BTMA-41ライトオーカー
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588320WF56-BTMG-41トープグレー
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588329WF56-BTMJ-41クリアベージュ
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588338WF56-BTML-41ミルベージュ
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588347WF56-BTMT-41ティーブラウン
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588356WF56-BTMW-41ダルブラウン
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61588365WF56-BTWH-41ネオホワイト
18,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする