DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材目地テープ
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
材質
粘着加工コート紙
幅(mm)
20
厚さ(mm)
約0.1
長さ(m)
50
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61581654
WF90-B711-79
UB11(タモ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581670
WF90-B712-79
UB12(パイン柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581679
WF90-B713-79
UB13(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581688
WF90-B714-79
UB14(メープル柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581697
WF90-B715-79
UB15(チェリー柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581706
WF90-B716-79
UB16(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581715
WF90-B717-79
UB17(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581724
WF90-B718-79
UB18(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581740
WF90-B719-79
UB19(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581749
WF90-B720-79
UB20(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581758
WF90-B721-79
UB21(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581767
WF90-B722-79
UB22(タモ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581776
WF90-B723-79
UB23(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581785
WF90-B724-79
UB24(チェリー柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581794
WF90-B725-79
UB25(チェリー柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61581810
WF90-B726-79
UB26(タモ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581819
WF90-B727-79
UB27(パイン柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581828
WF90-B728-79
UB28(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581837
WF90-B729-79
UB29(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581846
WF90-B730-79
UB30(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581855
WF90-B731-79
UB31(アパ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581864
WF90-B732-79
UB32(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581880
WF90-B733-79
UB33(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581889
WF90-B734-79
UB34(桐柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581898
WF90-B735-79
UB35(タモ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581907
WF90-B736-79
UB36(オーク柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581916
WF90-B737-79
UB37(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581925
WF90-B738-79
UB38(ウォールナット柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581934
WF90-B771-79
UB71(御山杉柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581950
WF90-B772-79
UB72(栃柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581959
WF90-B773-79
UB73(樺桜柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581968
WF90-B774-79
UB74(ニレ柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581977
WF90-B775-79
UB75(熊本杉柄)
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581986
WF90-B7MA-79
ライトオーカー
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61581995
WF90-B7MG-79
トープグレー
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582004
WF90-B7MJ-79
クリアベージュ
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582020
WF90-B7ML-79
ミルベージュ
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582029
WF90-B7MT-79
ティーブラウン
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582038
WF90-B7MW-79
ダルブラウン
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582047
WF90-B7WH-79
ネオホワイト
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください