曜日別特売

グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm

グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm - DAIKEN(旧:大建工業)

安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。

用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF内容量1箱(1本)
注意
※不燃材料ではありません。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
表面
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61586965WF53-BPMA-41ライトオーカーオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586974WF53-BPMG-41トープグレーオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586990WF53-BPMJ-41クリアベージュオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61586999WF53-BPML-41ミルベージュオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587008WF53-BPMT-41ティーブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587017WF53-BPMW-41ダルブラウンオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587026WF53-BPWH-41ネオホワイトオレフィンシート、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587175WF63-BP11-41UB11(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587184WF63-BP12-41UB12(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587200WF63-BP13-41UB13(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587209WF63-BP14-41UB14(メープル柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587218WF63-BP15-41UB15(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587227WF63-BP16-41UB16(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587236WF63-BP17-41UB17(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587245WF63-BP18-41UB18(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587254WF63-BP19-41UB19(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587270WF63-BP20-41UB20(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587279WF63-BP21-41UB21(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587288WF63-BP22-41UB22(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587297WF63-BP23-41UB23(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587306WF63-BP24-41UB24(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587315WF63-BP25-41UB25(チェリー柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587324WF63-BP26-41UB26(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587340WF63-BP27-41UB27(パイン柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587349WF63-BP28-41UB28(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587358WF63-BP29-41UB29(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587367WF63-BP30-41UB30(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587376WF63-BP31-41UB31(アパ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587385WF63-BP32-41UB32(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587394WF63-BP33-41UB33(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587410WF63-BP34-41UB34(桐柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587419WF63-BP35-41UB35(タモ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587428WF63-BP36-41UB36(オーク柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587437WF63-BP37-41UB37(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587446WF63-BP38-41UB38(ウォールナット柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
36日以内出荷
返品不可
61587455WF63-BP71-41UB71(御山杉柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587464WF63-BP72-41UB72(栃柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587480WF63-BP73-41UB73(樺桜柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587489WF63-BP74-41UB74(ニレ柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61587498WF63-BP75-41UB75(熊本杉柄)コート紙、木口化粧なし
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする