DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
20
基材
MDF
内容量
1箱(1本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61583998
WF56-B1MA-41
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584007
WF56-B1MG-41
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584016
WF56-B1MJ-41
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584025
WF56-B1ML-41
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584034
WF56-B1MT-41
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584050
WF56-B1MW-41
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584059
WF56-B1WH-41
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584400
WF66-B111-41
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584409
WF66-B112-41
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584418
WF66-B113-41
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584427
WF66-B114-41
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584436
WF66-B115-41
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584445
WF66-B116-41
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584454
WF66-B117-41
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584470
WF66-B118-41
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584479
WF66-B119-41
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584488
WF66-B120-41
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584497
WF66-B121-41
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584506
WF66-B122-41
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584515
WF66-B123-41
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584524
WF66-B124-41
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584540
WF66-B125-41
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584549
WF66-B126-41
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584558
WF66-B127-41
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584567
WF66-B128-41
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584576
WF66-B129-41
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584585
WF66-B130-41
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584594
WF66-B131-41
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584610
WF66-B132-41
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584619
WF66-B133-41
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584628
WF66-B134-41
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584637
WF66-B135-41
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584646
WF66-B136-41
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584655
WF66-B137-41
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584664
WF66-B138-41
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61584680
WF66-B171-41
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584689
WF66-B172-41
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584698
WF66-B173-41
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584707
WF66-B174-41
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584716
WF66-B175-41
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584725
WF66-B181-41
UB81(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584734
WF66-B182-41
UB82(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584750
WF66-B183-41
UB83(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584759
WF66-B184-41
UB84(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584768
WF66-B185-41
UB85(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61584777
WF66-B186-41
UB86(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください