DAIKEN(旧:大建工業)
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm
用途
壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)
2730
幅(mm)
20
厚さ(mm)
6
基材
MDF
内容量
1箱(2本)
注意
※不燃材料ではありません。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
表面
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61582144
WF53-B3MA-42
ライトオーカー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582160
WF53-B3MG-42
トープグレー
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582169
WF53-B3MJ-42
クリアベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582178
WF53-B3ML-42
ミルベージュ
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582187
WF53-B3MT-42
ティーブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582196
WF53-B3MW-42
ダルブラウン
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582205
WF53-B3WH-42
ネオホワイト
オレフィンシート、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582284
WF63-B311-42
UB11(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582300
WF63-B312-42
UB12(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582309
WF63-B313-42
UB13(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582318
WF63-B314-42
UB14(メープル柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582327
WF63-B315-42
UB15(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582336
WF63-B316-42
UB16(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582345
WF63-B317-42
UB17(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582354
WF63-B318-42
UB18(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582370
WF63-B319-42
UB19(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582379
WF63-B320-42
UB20(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582388
WF63-B321-42
UB21(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582397
WF63-B322-42
UB22(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582406
WF63-B323-42
UB23(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582415
WF63-B324-42
UB24(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582424
WF63-B325-42
UB25(チェリー柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582440
WF63-B326-42
UB26(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582449
WF63-B327-42
UB27(パイン柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582458
WF63-B328-42
UB28(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582467
WF63-B329-42
UB29(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582476
WF63-B330-42
UB30(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582485
WF63-B331-42
UB31(アパ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582494
WF63-B332-42
UB32(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582510
WF63-B333-42
UB33(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582519
WF63-B334-42
UB34(桐柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582528
WF63-B335-42
UB35(タモ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582537
WF63-B336-42
UB36(オーク柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582546
WF63-B337-42
UB37(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582555
WF63-B338-42
UB38(ウォールナット柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
36日以内出荷
返品不可
61582564
WF63-B371-42
UB71(御山杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582580
WF63-B372-42
UB72(栃柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582589
WF63-B373-42
UB73(樺桜柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582598
WF63-B374-42
UB74(ニレ柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61582607
WF63-B375-42
UB75(熊本杉柄)
コート紙、木口化粧なし
¥
8,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください