貫通ドライバー

貫通ドライバー - E-Value貫通ドライバー - E-Value貫通ドライバー - E-Value貫通ドライバー - E-Value貫通ドライバー - E-Value貫通ドライバー - E-Value

固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。
ボルスター付きでスパナを掛ければ強力な増し締めが可能です。
少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。

用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)100軸貫通貫通内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593204GDP-2T(+)No.2プラス
オープン
349
384(税込)
当日出荷
61593220GDP-6T(-)6マイナス
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする