合体式ラチェットドライバー

合体式ラチェットドライバー - E-Value合体式ラチェットドライバー - E-Value合体式ラチェットドライバー - E-Value

作業環境に合わせて1本2役のラチェットドライバーです。
43山ギアラチェット機構内蔵で、手首の反復動作だけで、握り直さず片手で連続作業が可能です。

用途ネジの締付け、緩め作業。仕様110mm両頭ビット(mm):(+)No.1×(+)No.2×(-)6、30mm両頭ビット(スタビーラチェットドライバー用):(+)No.1×(+)No.2材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・ABS商品構成1本ギア数43山内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61593168BDR-692
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする